Sick - interrupteurs de securite sans contact, RE13-SA84
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 7 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
type d'actionnement - aimant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084275531
Réf. Sonepar
00067062539
Réf. Fournisseur
1062539
Réf. Commerciale
Sick
type de construction du boîtier
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
distance de commutation
7 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
type d'actionnement
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
contact à lame
largeur du capteur
26 mm
hauteur du capteur
36 mm
longueur du capteur
13 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
distance de commutation protégée ARRÊT
20 mm
distance de commutation protégée MARCHE
7 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
400 mA
température ambiante
-20...-20 °C
tension d'alimentation assignée CC
30...30 V
type de tension
DC
détection transversale/de court-circuit possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec affichage du statut
Non
indice de protection (IP)
IP67
interrupteurs de sécurité sans contact, RE1, RE13-SA84, Systemteil: Capteur avec actionneur, Nombre de contacts NO: 2, Nombre de contacts NF: 0, Nombre de contacts de signalisation: 0, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâl