Sick - interrupteur de securite electromecanique, i12-SB215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
avec affichage du statut - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084307690
Réf. Sonepar
00067430769
Réf. Fournisseur
1064507
Réf. Commerciale
Sick
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier
Quader
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur du capteur
29 mm
hauteur du capteur
25 mm
longueur du capteur
75 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
2 A
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
autre
finition du raccordement électrique
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-20...80 °C
indice de protection (IP)
IP67
interrupteur de sécurité électromécanique, i12S, i12-SB215, Pièce du système: Capteur, Nombre de contacts guidés NF: 2, Nombre de contacts NO: 0, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4pôles, Ca