Sick - codeurs incrementaux, DFS60E-BECA01250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
nombre d'impulsions max. - 1250
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
finition du raccordement électrique - fiche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084357435
Réf. Sonepar
00067065654
Réf. Fournisseur
1065654
Réf. Commerciale
Sick
modèle
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
nombre d'impulsions max.
1250
sorties de signal de l'encodeur rotatif
A+B
finition du raccordement électrique
fiche
standard pour interfaces
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
nombre d'impulsions par révolution
1250...1250
diamètre de l'arbre
12...12 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-BECA01250, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12pôles, radial, Impulsions par tour: 1