Sick - codeurs absolus, AFM60E-BFAC004096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
principe de mesure physique - inductif
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - SSI
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084290282
Réf. Sonepar
00067067048
Réf. Fournisseur
1067048
Réf. Commerciale
Sick
modèle
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
principe de mesure physique
inductif
finition du raccordement électrique
fiche
standard pour interfaces
SSI
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
nombre de révolutions
4096...4096
nombre de pas par révolution
4.096...4.096
diamètre de l'arbre
12.7...12.7 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, AFS-AFM60 SSI, AFM60E-BFAC004096, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 1-2?, Interface de communication: SSI, non progra