Sick - interrupteurs de securite sans contact, STR1-SAFF03P5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage du statut - Non
finition du raccordement électrique - autre
température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084383465
Réf. Sonepar
00067438346
Réf. Fournisseur
1073208
Réf. Commerciale
Sick
avec affichage du statut
Non
finition du raccordement électrique
autre
température ambiante en fonctionnement
70...70 °C
interrupteurs de sécurité sans contact, STR1, STR1-SAFF03P5, Remarque: Comprend un capteur (1073235) et un actionneur (1073221), Forme de l?actionneur: Plat, Codage: Permanent, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordemen