Sick - RFID, RFU650-10106
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties numériques - 2
nombre d’entrées numériques - 2
raccordement pour antenne externe - Oui
finition du raccordement électrique - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084393396
Réf. Sonepar
00067439339
Réf. Fournisseur
1083560
Réf. Commerciale
Sick
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées numériques
2
raccordement pour antenne externe
Oui
finition du raccordement électrique
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
largeur
252 mm
hauteur
70 mm
profondeur
400 mm
indice de protection (IP)
IP67
RFID, RFU65x, RFU650-10106, Agrément type d'équipement radio: Japon, Bande de fréquence: UHF (860MHz... 960MHz), Distance de lecture: = 10 m, Indice de protection: IP67