Sick - Cameras de lecture de codes, V2D654R-MCXXH6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - Ethernet
nombre de sorties numériques - 6
nombre d’entrées numériques - 4
largeur - 89 mm
hauteur - 46 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084394461
Réf. Sonepar
00067439446
Réf. Fournisseur
1083896
Réf. Commerciale
Sick
type d'interface
Ethernet
nombre de sorties numériques
6
nombre d’entrées numériques
4
largeur
89 mm
hauteur
46 mm
profondeur
142 mm
Caméras de lecture de codes, Lector64x-Lector65x, V2D654R-MCXXH6, Modèle: Appareil standard, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, codes 2D, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet-IP?, Série, CAN, PROFIBUS DP, Ré