Sick - codeurs absolus, AFM60A-TEAA262144
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 12...12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084391378
Réf. Sonepar
00067439137
Réf. Fournisseur
1084864
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
finition du raccordement électrique
fiche
standard pour interfaces
SSI
nombre de révolutions
4096...4096
diamètre de l'arbre
12...12 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, AFS-AFM60 SSI, AFM60A-TEAA262144, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm, Interface de communication: SSI, non program