Sick - capteurs photoelectriques hybrides, ZTB18-4AB3A1D04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 100 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084505164
Réf. Sonepar
00067018603
Réf. Fournisseur
1095871
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée
100 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
indice de protection (IP)
IP67
distance de détection max.
100 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
autre
finition de la fonction de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
type de construction du boîtier
type de construction spécial
largeur du capteur
13.6 mm
hauteur du capteur
40.8 mm
longueur du capteur
33.3 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-40...-40 °C
temps de réaction
1 ms
fréquence de commutation
500000 Hz
longueur d'onde du capteur
850 nm
type de lumière
lumière infrarouge
spot lumineux
10 mm²
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZTB18-4AB3A1D04, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête - M18, socle, Principe du capteur-de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, D