Sick - capteurs photoelectriques hybrides, ZLD18-APZAG8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
distance de commutation assignée - 4200 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V
distance de détection max. - 5000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084526527
Réf. Sonepar
00067018501
Réf. Fournisseur
1096990
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP67
distance de commutation assignée
4200 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
distance de détection max.
5000 mm
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation
PNP
type de construction du boîtier
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps
plastique
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
13.6 mm
hauteur du capteur
34.8 mm
longueur du capteur
23 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-40...-40 °C
temps de réaction
0.5 ms
fréquence de commutation
1e+006 Hz
classe de protection des lasers
autre
longueur d'onde du capteur
625 nm
type de lumière
lumière rouge polarisée
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZLD18-APZAG8, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête-latéral (24,1à 25,4mm), Principe du capteur-de détection: Barrière réflex, double lentille, Distance de commu