Sick - capteurs photoelectriques multi-taches, WTT4SLC-3B3232A00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 1000 mm
courant de sortie max. - 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084470783
Réf. Sonepar
00067018509
Réf. Fournisseur
1097222
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée
1000 mm
courant de sortie max.
50 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
indice de protection (IP)
IP67
distance de détection max.
1000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation
autre
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
classe de protection du matériel
classe de protection 3
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
12.2 mm
hauteur du capteur
41.8 mm
longueur du capteur
17.3 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
50 mA
température ambiante
-25...-25 °C
temps de réaction
0.5 ms
fréquence de commutation
1000 Hz
type de tension
DC
classe de protection des lasers
classe 1
longueur d'onde du capteur
658 nm
type de lumière
lumière rouge polarisée
spot lumineux
4 mm²
capteurs photoélectriques multi-tâches, PowerProx, WTT4SLC-3B3232A00, Sous-famille de produits: PowerProx Mini Speed, Distance de commutation max.: 50 mm... 1.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de f