Sick - codeurs a cable, BTF19-Q1RM5061
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP31
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067018514
Réf. Fournisseur
1097321
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces
autre
programmable
Oui
indice de protection (IP)
IP31
codeurs à câble, HighLine, BTF19-Q1RM5061, Plage de mesure: 0 m... 50 m, Interface de communication: IO-Link - IO-Link V1.1 - COM3 (230,4kBaud), Tension d'alimentation: 18 V... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4pôles, u