Sick - rideaux d'automatisation commutables, SLG50S-070FBKB1K01

Sick - rideaux d'automatisation commutables, SLG50S-070FBKB1K01

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée du champ de protection - 6.5 m

  • hauteur du capteur - 699.2 mm

  • hauteur du champ de protection - 699.2 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • longueur du capteur - 24.1 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00067017440

Réf. Fournisseur

1108091

Réf. Commerciale

Sick

portée du champ de protection

6.5 m

hauteur du capteur

699.2 mm

hauteur du champ de protection

699.2 mm

finition du raccordement électrique

câble avec connecteur

longueur du capteur

24.1 mm

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

11.8 mm

température ambiante

-25...-25 °C

longueur d'onde du capteur

850 nm

rideaux d'automatisation commutables, FlexChain, SLG50S-070FBKB1K01, Version d?appareil: FlexChain Guest, Sortie de lumière optique: Flat, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 6,5 m, Hauteur de détection: 700 mm, Longueur du câb