Sick - rideaux d'automatisation mesurants, MLG10A-0590I50501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
portée du champ de protection - 3.75 m
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084464904
Réf. Sonepar
00067017327
Réf. Fournisseur
1108625
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
portée du champ de protection
3.75 m
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de tension
DC
classe de protection du matériel
classe de protection 3
température ambiante
-20...-20 °C
temps de réaction
5.9 ms
longueur d'onde du capteur
850 nm
rideaux d'automatisation mesurants, MLG-2, MLG10A-0590I50501, Version d?appareil: Pro - Advanced functionality, Entrées-sorties: RS-485 + 2x Q (IO-Link), Option: Boîtier de protection IP69K, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: