Sick - codeurs a cable, BCG05-Q1PM0162

Sick - codeurs a cable, BCG05-Q1PM0162

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP50

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084468261

Réf. Sonepar

00067446826

Réf. Fournisseur

1110588

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces

autre

programmable

Oui

indice de protection (IP)

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG05-Q1PM0162, Plage de mesure: 0 m... 1,25 m, Interface de communication: IO-Link - IO-Link V1.1 - COM3 (230,4kBaud), Tension d'alimentation: 18 V... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4pôles,