Sick - codeurs absolus, AHS36B-BAAC003600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - zinc
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084470455
Réf. Sonepar
00067016970
Réf. Fournisseur
1113315
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces
SSI
diamètre de l'arbre
6...6 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
zinc
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, AHS-AHM36, AHS36B-BAAC003600, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 3.600, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de raccordem