Sick - Barrages immateriels de securite, C4C-SB03010A10000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP69K
portée du champ de protection - 1800 m
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
finition du raccordement électrique - câble
fondu possible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084411922
Réf. Sonepar
00067441192
Réf. Fournisseur
1219531
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP69K
portée du champ de protection
1800 m
résolution de la barrière photoélectrique
14 mm
finition du raccordement électrique
câble
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
température ambiante
-30...55 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
avec codage des faisceaux
Non
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
longueur d'onde du capteur
850 nm
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SB03010A10000, Variante deTec: deTec4 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: