Sick - cables de connexion, DSL-8D04G02M025KM1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - D-Sub 9 pôles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - XLR
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084102875
Réf. Sonepar
00067621195
Réf. Fournisseur
6021195
Réf. Commerciale
Sick
type raccordement 1
D-Sub 9 pôles
finition raccordement 1
prise (mâle)
type raccordement 2
XLR
finition raccordement 2
douille
longueur du câble
2 m
blindé
Non
connecteurs et câbles, câbles de connexion, DSL-8D04G02M025KM1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, D-Sub, 9pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M8, 4pôles, droit, Câble: 2 m, PVC, Description: Non blin