Sick - Capteur photoelectrique de securite monofaisceau, L41E-21MA1A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - cylindre poli
longueur - 97.7 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067006810
Réf. Fournisseur
6034867
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
cylindre poli
longueur
97.7 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau, L41, L41E-21MA1A, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Portée: 16 m, Diamètre: M18, Axe optique: Axial, Matériau du boîtier: Laiton nickelé, Mode de raccordem