Sick - Capteur photoelectrique de securite monofaisceau, L21E-21MA1A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 30 mA
portée du champ de protection - 10 m
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067006818
Réf. Fournisseur
6034875
Réf. Commerciale
Sick
finition de la sortie de commutation
PNP
type de tension
DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
30 mA
portée du champ de protection
10 m
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
température ambiante
-40...75 °C
longueur
97.7 mm
diamètre
18 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
2
Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau, L21, L21E-21MA1A, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: Type2, PLc, SIL1, Portée: 16 m, Diamètre: M18, Axe optique: Axial, Matériau du boîtier: Laiton nickelé, Mode de raccordem