Sick - capteurs de mesure de deplacement, OD2-P250W150I0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 400...400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067036645
Réf. Fournisseur
6036645
Réf. Commerciale
Sick
principe d'échantillonnage
autre
finition de la solution analogique
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique
autre
finition de la sortie de commutation
PNP
plage de mesure de la longueur
400...400 mm
finition de la fonction de commutation
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel
classe de protection 3
tension d’alimentation
12...24 V
largeur du capteur
20.4 mm
hauteur du capteur
60 mm
longueur du capteur
50 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
classe de protection des lasers
classe 2
type de lumière
lumière rouge polarisée
spot lumineux
6.3 mm²
courant de sortie max.
20 mA
procédé de mesure de distance optique
autre
indice de protection (IP)
IP67
type de tension
DC
température ambiante
-10...40 °C
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
avec fonction temporelle
Oui
capteurs de mesure de déplacement, OD Value, OD2-P250W150I0, Plage de mesure: 100 mm... 400 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 1,8 mm x 3,5 mm (250mm), Matériau du boîtier: Plastique, C