Sick - capteurs a ultrasons, UM30-214111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 350...3400 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067009075
Réf. Fournisseur
6037662
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
fiche
procédé de réglage
Teach-In
plage de mesure de la longueur
350...3400 mm
type de construction du boîtier
cylindre poli
finition de la sortie de commutation
PNP
largeur du capteur
47.5 mm
hauteur du capteur
47.5 mm
longueur du capteur
102 mm
diamètre du capteur
30 mm
distance ajustable
0.18...0.18 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
standard pour interfaces
autre
courant à vide
200 mA
écart de linéarité relatif
1 %
température ambiante
-25...70 °C
tension d’alimentation
9...30 V
précision de répétition relative
0.15 %
fréquence de commutation
4 Hz
type de tension
DC
synchronisation possible
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
capteurs à ultrasons, UM30, UM30-214111, Portée de travail, portée limite: 350 mm... 3.400 mm, 5.000 mm, Temps de réponse: 180 ms, Sortie numérique: 1 x PNP, Interface de communication: -, Sortie d'émission: Droit, Poids: 210 g, Mode de ra