Sick - appareils de commande de securite, ER12-SB3C5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
couleur - jaune
adapté à la classe de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067045316
Réf. Fournisseur
6045316
Réf. Commerciale
Sick
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
couleur
jaune
adapté à la classe de protection (IP)
IP65
appareils de commande de sécurité, ER12, ER12-SB3C5, Type d'interrupteur: Poussoir de réarmement, Nombre de contacts NO: 1, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5pôles, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec UE