Sick - capteur de niveau limite par vibrations, LFV230-XXSGATPV0130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067012766
Réf. Fournisseur
6050018
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP)
IP65
capteur de niveau limite par vibrations, LFV200, LFV230-XXSGATPV0130, Raccord process: G 1A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistorPNP, Longueur de sonde: 130 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matéri