Sick - capteur de niveau limite par vibrations, LFV230-XASGBTPM0150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067012903
Réf. Fournisseur
6053483
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
connecteur M12
indice de protection (IP)
IP67
capteur de niveau limite par vibrations, LFV200, LFV230-XASGBTPM0150, Raccord process: G 3-4 A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistorPNP, Longueur de sonde: 150 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Maté