Sick - cables de connexion, DSL-1204-B05MRN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - gris
diamètre du conducteur - 4.6 mm
gaine de protection - autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...105 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067013213
Réf. Fournisseur
6058503
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine
gris
diamètre du conducteur
4.6 mm
gaine de protection
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...105 °C
connecteurs et câbles, câbles de connexion, DSL-1204-B05MRN, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4pôles, droit, Type de signal: Câble capteur - actionneur