Sick - capteur de pression, PBS-RMX10SR1SS0FMA0Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067013630
Réf. Fournisseur
6063902
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP67
capteur de pression, PBS, PBS-RMX10SR1SS0FMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa... 0,1 MPa, Précision: = ± 1 % de la plage, Raccord process: R 1-4 ISO7 (DIN2999), Alésage du canal: 3,5 m