Sick - capteur de niveau limite par vibrations, LFV330-XXGAVXPR0450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067015415
Réf. Fournisseur
6069615
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP66
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-XXGAVXPR0450, Raccord process: G 1A PN 64, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 450 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404(en option