Side Lighting - Alim.el.Led sec.42Vcc -700mA 27W-IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 42...42 V
courant de sortie - -700...-700 mA
puissance de sortie - 27...27 W
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
boîtier - boîtier en plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855008572
Réf. Fournisseur
644936-67
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie
42...42 V
courant de sortie
-700...-700 mA
puissance de sortie
27...27 W
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP67
longueur
146 mm
largeur
94 mm
hauteur
75 mm