Side Lighting - SOLID LED PALP.LBC 19.4W 700mA/230V NE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2320 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855012266
Réf. Fournisseur
E5391-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile
2320 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
700...700 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
efficience du luminaire
119.58 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
270 mm
hauteur/profondeur
86 mm
longueur
270 mm