Side Lighting - EYES A-1Led LBN 4000K-Q.20 c/molla IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 100 lm
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855010932
Réf. Fournisseur
E881-MQ-LBN68
Réf. Commerciale
Side Lighting
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
100 lm
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
chrome
puissance de lampe acceptée
1.2...1.2 W
adapté à un montage encastré
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
blanc
largeur
20 mm
longueur
20 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
26.5 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non