Siemens Industry - MSS 3RK3, MOD. CENTRAL ADVANCED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - autre
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209684287
Réf. Sonepar
00080968428
Réf. Fournisseur
3RK31312AC10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
évaluation des entrées
autre
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Oui
adapté à la surveillance de vannes
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
1
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
45 mm
hauteur
113 mm
profondeur
124 mm
SIRIUS, Module central 3RK3 Advanced pour système de sécurité modulaire 3RK3 4/8 F-DI,1F-RO,1 F-DO,24V CC Moniteurs d'esclaves AS-i de 12 sorties de sécurité sur le bus AS-Interface paramétrable avec logiciel Safety ES largeur 45mm Bloc de