Siemens Industry - CONTROLEUR D'ARRET PLUS SUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - autre
modèle - autre
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - -99999...-99999 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209717404
Réf. Sonepar
00080971740
Réf. Fournisseur
3TK28100GA02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
évaluation des entrées
autre
modèle
autre
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
-99999...-99999 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
AC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Oui
avec homologation selon UL
Oui
largeur
45 mm
hauteur
138.5 mm
profondeur
120 mm
Bloc logique de sécurité SIRIUS de sécurité Surveillance des temps d'arrêt 230 V CA, 45 mm Bloc de jonction à bornes à ressort FK instantané : 3 NO + 1 NF FK temporisé : 0 MK : 3 Démarrage automatique appareil de base Cat. de défauts max. E