Siemens Industry - Inter.diff 4P, type AC, In: 100 A, 500 mA, Un AC: 400 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
type de courant différentiel - AC
tension assignée (Ue) - 400 V
tension d'isolement assignée (Ui) - -99999 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869199672
Réf. Sonepar
00080919967
Réf. Fournisseur
5SM37480
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
type de courant différentiel
AC
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
-99999 V
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
1 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
profondeur d'encastrement
70 mm
température ambiante en fonctionnement
-5...45 °C
section de raccordement cable souple
2.5...50 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...50 mm²
antidéflagration
Non
interrupteur différentiel, 4 pôles, type CA, In : 100 A, 500 mA, Non CA: 400 V