Siemens Industry - Compteur hor.12-150 Vdc;24-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 3.6e+008 h
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869311074
Réf. Sonepar
00080931107
Réf. Fournisseur
7KT5823
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle
numérique
mode de pose
rail DIN
plage de comptage
3.6e+008 h
tension d'entrée
24...24 V
type de tension
AC/DC
fonction réinitialisation
contact à poussoir de réinitialisation
indicateur de fonctionnement
Non
nombre de chiffres
7
fréquence de tension d'entrée
60...60 Hz
type d’entraînement
quartz
précision par jour
-99999 s
largeur
36 mm
hauteur
90 mm
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
64 mm
largeur de la façade
36 mm
hauteur de la façade
45 mm
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Compteur horaire électronique 12-150V CC, 24-240V, 50Hz remise à zéro électrique et mécanique