Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 12G2,5 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003055156
Réf. Sonepar
00260000487
Réf. Fournisseur
1V00127NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
12
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V 1KV 12G2,5 TGL