Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 24G1,5 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 24
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003055095
Réf. Sonepar
00260000529
Réf. Fournisseur
1V00246NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
24
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V 1KV 24G1,5 TGL