Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 4G10 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
8434003051769
Réf. Sonepar
00260000462
Réf. Fournisseur
1V00U40NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V E2U 1KV 4G10 TGL