Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 2X25 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003049209
Réf. Sonepar
00260000409
Réf. Fournisseur
1V01U22NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V E2U 1KV 2X25 TGL