Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 4X16 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003053336
Réf. Sonepar
00260000437
Réf. Fournisseur
1V01U41NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V E2U 1KV 4X16 TGL