Simes - MEGAPLANO T.V. +9LED BC 10,5W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
variation 0-10V - Non
variation 1-10V - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357791187
Réf. Sonepar
00249004418
Réf. Fournisseur
S.5461WSC
Réf. Commerciale
Simes
douille
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
I
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
section de conducteur
0 mm²
MEGAPLANO T.V. +9LED BC 10,5W