Simon - Poussoir 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - installation intégrée
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8426436046986
Réf. Sonepar
00395604698
Réf. Fournisseur
K303
Réf. Commerciale
Simon
type de commutation
interrupteur simple
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
installation intégrée
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
type de fixation
à clipser
matériau
plastique
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
courant de commutation pour lampes fluorescentes
16 AX
type de connexion
borne automatique
largeur d'appareil
22 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34 mm
profondeur d'encastrement
29 mm
Poussoir 16A