Simon - Angle plat fixe 130x55 - Aluminium anodise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 55 mm
profondeur - 55 mm
nombre de couvercles - 1
couleur - gris
modèle - capot moulé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8426436049802
Réf. Sonepar
00395604980
Réf. Fournisseur
TKA1305505/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur
55 mm
profondeur
55 mm
nombre de couvercles
1
couleur
gris
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
direction
ascendant/descendant
symétrique
Oui
matériau
aluminium
traitement de la surface
galvanisé en continu
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
Angle plat fixe 130x55 - Aluminium anodisé