Siteco France - mn-BATTBL,LED,600lm840,ECG,PC,

Siteco France - mn-BATTBL,LED,600lm840,ECG,PC,

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

4052899288812

Réf. Sonepar

00025288812

Réf. Fournisseur

0FR21W707840

Réf. Commerciale

Siteco France

puissance du système

7 W

flux lumineux utile

600 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

582 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

matériau

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

7...7 W

largeur

28 mm

hauteur/profondeur

38 mm

raccordement électrique avec fiche

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

mn-BATTBL,LED,600lm840,ECG,PC,surf,uc