Siteco France - PrevLiHBL,bracket,L414,steel,s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 414 mm
largeur - 55 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899589292
Réf. Sonepar
07073958929
Réf. Fournisseur
5NJ20004
Réf. Commerciale
Siteco France
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
gris
matériau
acier
longueur
414 mm
largeur
55 mm
hauteur
253 mm
PrevLiHBL,bracket,L414,steel,sr-gy