SLID Concept - Kit de 5 mini Spots LED Aluminium a encastrer avec alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - aluminium
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3700697200246
Réf. Sonepar
05483720024
Réf. Fournisseur
0024
Réf. Commerciale
SLID Concept
température de couleur
6000...6000 K
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
5
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
II
diamètre externe
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
57 mm
diamètre d'encastrement
35 mm
raccordement électrique avec fiche
Oui
Kit de 5 mini Spots LED Aluminium à encastrer avec alimentation