SLID Concept - Proj LED UGHO 10W a detection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1100 lm
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700697202981
Réf. Sonepar
05483720298
Réf. Fournisseur
0298
Réf. Commerciale
SLID Concept
puissance du système
10 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1100 lm
indice de protection (IP)
IP54
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage sur rail
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
largeur
222 mm
hauteur/profondeur
53 mm
longueur
131 mm
Proj LED UGHO 10W à détection