SLV - AIXLIGHT® PRO 50, module LED, intérieur, blanc/noir, LED, 13,3W, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1150 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163228220
Réf. Sonepar
02073322822
Réf. Fournisseur
1002598
Réf. Commerciale
SLV
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1150 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1150...1150 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
laqué / peint
surface brossée
Non
type de tension
DC
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
régulation constante du flux lumineux
Non
couleur de la lumière
blanc
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
79 mm
hauteur/profondeur
79 mm
longueur
92 mm
diamètre externe
79 mm
type de câblage
terminaison
alimentation de secours intégrée
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
AIXLIGHT PRO 50, module LED, intérieur, blanc/noir, LED, 13,3W, 3000K
Les Atouts de l'article:
Le MODULE LED 230V à utiliser dans les boîtiers d'encastrement AIXLIGHT PRO50 est disponible en plusieurs couleurs de boîtier et d’éclairage. Il est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.