SLV - ENOLA, applique ext, rond, M, anthracite, LED, 19W, 3000K/4000K, IP65, up/down
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19 W
flux lumineux utile - 1660 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163235822
Réf. Sonepar
02073323582
Réf. Fournisseur
1003425
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
19 W
flux lumineux utile
1660 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
verre mat/satiné
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
120...277 V
courant nominal
500...500 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
83 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
230 mm
hauteur/profondeur
150 mm
longueur
100 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
5
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
ENOLA ROUND M UP/DOWN, applique extérieure, rond, M, anthracite, LED, 19W, 3000K/4000K, IP65, up/down
Les Atouts de l'article:
La série de luminaires ENOLA SQUARE et ROUND, aux lignes épurées, présente une construction en aluminium de forme rectangulaire ou cylindrique équipée de LED puissantes. Lors de l'installation, l'interrupteur CCT intégré permet de choisir entre les températures de couleur 3000 K et 4000 K. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V, à l'aide du driver LED intégré. Pour couvrir le plus large spectre d'utilisations possible, la série propose des appliques et plafonniers à une ou deux sources, de forme ronde ou rectangulaire, le tout dans différentes tailles. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées.