SLV - NEW TRIA 155, encastré plafond, intérieur, double, rectangle, alu, GU10, 50 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
température de couleur - 2800...2800 K
flux lumineux utile - 280 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163106382
Réf. Sonepar
02073111362
Réf. Fournisseur
111362
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
50 W
température de couleur
2800...2800 K
flux lumineux utile
280 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de connexion
autre
flux lumineux
90...900 lm
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
GU10
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
sans
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
120 mm
longueur
170 mm
largeur d'encastrement
155 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
125 mm
longueur d’encastrement
155 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
68.1458 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
NEW TRIA 155, encastré de plafond intérieur, rectangle, double, alu brossé, GU10/QPAR51, 2x 50W max, clips ressorts
Les Atouts de l'article:
La version 230V carrée de notre gamme d'encastrés NEW TRIA en aluminium peut recevoir deux sources. La grande plage d’orientation et d’inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. Disponible en version aluminium brossé, noir et blanc, l’encastré NEW TRIA 2 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.